Izolační pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pásky
Izolační pásky
IB1510HPX
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
HPX Izolační páska 5200 černá 15mm x 10M IB1510
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Izolační páska z PVC. Vhodná pro elektroizolaci a širokou škálu dalších aplikací. Nehořlavý
Plný popis
Objednací číslo
IB1510HPX
Barva
Černá
Šířka
15
Tloušťka (mm)
0.15
Délka (m)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Šířka
15
Tloušťka (mm)
0.15
Délka (m)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Izolační
Ano
Vhodné pro vysoké napětí
Ano
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
HPX
Váha kusu (g)
32
HS kód
39191080
Type
Insulation Tape
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Izolační páska z PVC. Vhodná pro elektroizolaci a širokou škálu dalších aplikací. Nehořlavý
Čísla materiálu
Objednací číslo
IB1510HPX
EAN
5425014220933
UBB
500619969685
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
IB1510