text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dvojitě potažená páska bílá 19 mm x 5 m DS1905


Oboustranná montážní páska. Vhodná zejména k montáži zrcadel, háčků, kabelových kanálů apod. Pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné podklady jsou sklo, dřevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrcadla se doporučuje použít 65 cm² pásky.

Objednací číslo DS1905HPX
Barva Bílá
Šířka 19
Tloušťka (mm) 1.1
Oboustranný Ano
Délka (m) 5
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 19
Tloušťka (mm) 1.1
Oboustranný Ano
Délka (m) 5
Materiál Polyetylen (PE)
Teplotní odolnost (°C) 120 - 120
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 56.8
HS kód 39191080
Type Mounting Tape

Popis

Oboustranná montážní páska. Vhodná zejména k montáži zrcadel, háčků, kabelových kanálů apod. Pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné podklady jsou sklo, dřevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrcadla se doporučuje použít 65 cm² pásky.

Čísla materiálu

Objednací číslo DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky DS1905
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.