Horkovzdušné pistole & lepidla
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
Horkovzdušné pistole & lepidla
6M640073
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6M640073
Šířka
70
Výška
290
Doba zahřívání (min)
3
Napětí (V)
220
Délka (m)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
300
Hmotnost stroje (kg)
0.58
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
70
Výška
290
Doba zahřívání (min)
3
Napětí (V)
220
Délka (m)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
300
Hmotnost stroje (kg)
0.58
Max. průměr lepicí tyče (mm)
11.7
Max. kapacita lepidla (g/min)
25
Značka
Steinel
Type
GluePRO 300
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M640073
EAN
4007841052683
UBB
500582816632
UNSPSC
27112719
Výrobní číslo položky
052683