Samovrtné šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
51334
51334.035.013
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
Hexalobular pan head din 7504M DIN 7504 M-TX Nerezocel A2 ST3,5X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
13 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
1
HS kód
7318141090
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
Čís. Torx®
10
P
1.3
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7504-M TX
ISO
15481 TX
Čísla materiálu
Objednací číslo
51334.035.013
EAN
8715494108959
UBB
500571846608
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce