text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná nízká matice, ISO - metrický závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M30


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 139
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód 7318160

Rozměry

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4035
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 01586.300.001
EAN 8715494507035
UBB 500621747632
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.