Stavěcí šrouby
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
07813
07813.080.016
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
Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Ocel Bez PU 45H M8X0,75X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g)
4.41
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
P
0.75
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4026
NEN
≈2341
DIN
≈913
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07813.080.016
EAN
8717077287105
UBB
500647995181
UNSPSC
31161518