text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Topix Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 5X60MM

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 60 mm
Značka Heco-Topix
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2

Rozměry

D (mm) 5
dk (max.) 9.7
k (max.) 3
L (mm) 60
Drážka 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 51773.050.060
EAN 4019787399876
UBB 500504057737
UNSPSC 31161508
Výrobní číslo položky 39987

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.