text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Ocel Pozinkované 4X35MM

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 35 mm
Značka Heco-Fix
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
    • Specifické vlastnosti šroubů HECO-FIX PLUS do dřevotřísky:
    • Snížení potřebného utahovacího momentu až o 30 %.
    • Snadnější manipulace.
    • Podstatné zvýšení šroubovacího výkonu při použití šroubováků s akumulátorovou baterií.
    • Snížení axiálních sil a tím menší opotřebení šroubovacích nástavců.
    • Vzhledem ke geometrii závitů je k uvolnění spoje nutný vyšší moment, čímž je zaručeno bezpečné šroubové spojení.
    • Upozornění: elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

Rozměry

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 35
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 29248.040.035
EAN 4019787155144
UBB 950350304362
UNSPSC 31161508
Výrobní číslo položky 15514

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.