Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
5H546743
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H546743
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H546743
EAN
4015448675303
UBB
500582421946
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867073