Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2T397087
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867081