text.skipToContent text.skipToNavigation

Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M10


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Barva Béžová
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Glass-fiber reinforced epoxy
Technický materiál Permaglas ME 730
Váha kusu (g) 1.1
Baleno po 8
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Značka Fabory
Barva Béžová
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Glass-fiber reinforced epoxy
Technický materiál Permaglas ME 730
Váha kusu (g) 1.1
Info Speciální vlastnosti PERMAGLAS ME 730:
  • Epoxid vyztužený skleněnými vlákny.
  • Odolnost teplotám od -270 °C do +155 °C.
  • Nízká hmotnost (hustota 1,8).
  • Korozivzdornost.
  • Odolnost agresivním chemikáliím a plynům.
  • Elektrická a tepelná izolace.
  • Nemagnetické.
  • Lepší mechanické vlastnosti než např. polyamid.
HS kód

Rozměry

d-D M10
d1 11
d2 22
s 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 56054.100.001
EAN 8715492860132
UBB 950356547899
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.