text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille univerzální kloub 47 14 mm


Artikelnummer
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 48.5
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Šířka klíče (palce) Jiný
Testováno podle ISO 3316 Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 48.5
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Šířka klíče (palce) Jiný
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 56
HS kód
Type Uniflex Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0343.140.001
EAN 4018754002504
UBB 203122341472
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02040014

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.