Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G234832
Šířka
315
Výška
500
Hmotnost
25
Počet fází
1
Výkon motoru
5.7
Typ pohonu
Jiný
Délka (m)
507
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
315
Výška
500
Hmotnost
25
Počet fází
1
Výkon motoru
5.7
Typ pohonu
Jiný
Délka (m)
507
Rychlost otáčení (1/min)
3000
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP23
Jmenovitý výkon (W)
1.8
Výkon generátoru (kW)
1.8
Typ paliva
Diesel
Účiník
1
Značka
Endress
Type
ESE 2300i
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Výrobní číslo položky
110007