text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose trolley plus P25SST connect. thread 20.95 mm 1/2 inch


Objednací číslo 9T838861
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Ruka
S hadicí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Ruka
S hadicí Ano
Maximální délka pojezdu (m) 50
Velikost vstupní závitové přípojky (palce) 1/2 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm) 0.5
Velikost závitového připojení bubnu (palce) 3/4 palce
Značka Geka
HS kód
Type 4000351035

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T838861
EAN 4015933107432
UBB 500583985824
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 42.8506.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.