Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
4A988414
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
Geka Hose reel plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A988414
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
Vstupní závitová přípojka
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
Vstupní závitová přípojka
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
S hadicí
Ne
Maximální délka pojezdu (m)
60
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
26.44
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
3/4 palce
Značka
Geka
HS kód
Zobrazit
Type
4000351027
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A988414
EAN
4015933098266
UBB
500581979274
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
42.8602.9