text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel


Objednací číslo 4U712183
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ne
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Odpružená
S hadicí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ne
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Odpružená
S hadicí Ano
Maximální délka pojezdu (m) 25
Velikost vstupní závitové přípojky (palce) 3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm) 33.25
Velikost závitového připojení bubnu (palce) 1 palec
Velikost závitového připojení bubnu (mm) 0.75
Značka Geka
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U712183
EAN 4015933107593
UBB 500582280037
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 42.9010.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.