text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore klíč na kola pro nákladní automobily 30 x 33 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Objednejte si, prosím, samostatně tommy bar 27 D, Objednejte si, prosím, samostatně otočný čep 27 D

Objednací číslo G2508.030.033
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 400
Délka (m) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 400
Délka (m) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 33
Velikost klíče malá (mm) 32
Šířka hlavy malá (mm) 44
Šířka hlavy velká (mm) 47
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče 1 (mm) 30
Šířka klíče 2 (mm) 33
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1450
HS kód
Type Wheel Wrench

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Objednejte si, prosím, samostatně tommy bar 27 D, Objednejte si, prosím, samostatně otočný čep 27 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6220440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.