text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na kola pro nákladní automobily 27 x 32 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Objednejte si prosím zvlášť tyč na tommy 27 D, Objednejte si prosím zvlášť otočný čep 27 D

Objednací číslo G2508.027.032
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 400
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Šířka hlavy malá (mm) 34.5
Šířka hlavy velká (mm) 34.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče 1 (mm) 27
Šířka klíče 2 (mm) 32
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1250
HS kód
Type Wheel Wrench

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Objednejte si prosím zvlášť tyč na tommy 27 D, Objednejte si prosím zvlášť otočný čep 27 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6220010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.