Momentové klíče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0K508055
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
Gedore Momentové klíče EKL A+S 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0K508055
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
10800
Celková délka (mm)
920
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
10800
Celková délka (mm)
920
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['600.000', '1500.000']
Šířka hlavy (mm)
60
Velikost připojení (mm)
25
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
25
Vhodné pro prodloužení
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
7586-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K508055
EAN
4002805930854
UBB
500642455611
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2311348