text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Sada závitníků a matric 24 kusů

Objednací číslo 2M379771
Balení Plastová krabička
Počet dílů 27
Počet držáků lisovacích desek 1
Počet držáků závitníků 1
Počet závitořezných vrtáků 12

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet dílů 27
Počet držáků lisovacích desek 1
Počet držáků závitníků 1
Počet závitořezných vrtáků 12
Počet řezných desek 10
Značka Gedore
HS kód 82055980
Type Thread Cutting Set

Popis

Rozměry: Pro vnitřní závity M3 - M6, Pro vnější závity M3 - M6, max. velikost: 275 x 150 x 42 mm. 40 mm dlouhý, ráčnový pohonný systém s prodlužovací jednotkou, přídavné vodicí pouzdro pro matrice k zajištění přesně vyrovnaného řezání závitů podél osy tyče, se sběračem třísek, pohony: Ráčnový s prodlužovacím nástavcem, závitníky: Rychloupínací závitořez s rychloupínáním a závitníky M3-M6, matrice: M3-M6, příslušenství: rukojeť matrice s vodicím kotoučem a matricemi M3-M6: Příslušenství: upevňovací šrouby a úhlový šroubovák, držák matrice s vodicími kotouči a matricemi M3 - M6, držák matrice s vodicími kotouči a matricemi M3 - M6, rychloupínací sklíčidlo s kohoutem M3 - M6, příslušenství: Upevňovací šrouby a úhlové šroubováky

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M379771
EAN 4010886869734
UBB 500642631435
UNSPSC 27112824
Výrobní číslo položky 1939068
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.