text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Dláto štípací 112 2008 6 x 200 mm


Pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, Úderové hlavy indukčně popouštěné, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované

Objednací číslo G4716.000.208
Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 8
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 8
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 6
Výška hřídele (mm) 6
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Popis

Pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, Úderové hlavy indukčně popouštěné, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, Pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované

Čísla materiálu

Objednací číslo G4716.000.208
EAN 4010883874465
UBB 203116093154
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8744690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.