text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada klíčů na kroužky s dvojitým zakončením 2-122 ISO 12 kusů


Kroužky s hlubokým odsazením, silné, ale tenké stěny, UD profil, Podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kované a profesionálně opracované: Kroužek: tenkostěnný, 5° hluboký odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Vysoká pevnost v ohybu - při přetížení se neláme ani neštípe, čímž se minimalizuje riziko úrazu, Přetížení indikováno deformací, Pro extrémně hluboké nebo vložené šrouby, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití.

Objednací číslo G2146.001.815
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) 6 - 34
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4000
HS kód
Model 2-122
Type Double Ended Ring Spanner Set

Popis

Kroužky s hlubokým odsazením, silné, ale tenké stěny, UD profil, Podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kované a profesionálně opracované: Kroužek: tenkostěnný, 5° hluboký odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Vysoká pevnost v ohybu - při přetížení se neláme ani neštípe, čímž se minimalizuje riziko úrazu, Přetížení indikováno deformací, Pro extrémně hluboké nebo vložené šrouby, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2146.001.815
EAN 4010886603130
UBB 240120670395
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6031390
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.