text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Klešťový klíč šířka čelistí 52 mm ponořená rukojeť ocel chromovaná 10“

Objednací číslo 2T071643
Izolace Ano
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 52
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Izolace Ano
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 52
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model SB 183 10 TC

Popis

Jeden nástroj, který funguje jako klíč a kleště, DIN ISO 5743, Lze nahradit dvě kompletní sady otevřených klíčů, metrické a palcové, velikost úchopu 0 - 52 mm/0 - 2", Pečlivá montáž šroubových spojů s choulostivými povrchy (např. chromované kování), nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ideální pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování široké škály obrobků, polohování bez vůle a bez rizika poškození hran, posuvný mechanismus a paralelní čelisti pro rychlé a snadné nastavení, prakticky bezstupňové, bezpečné zajištění nastavení při volbě velikosti otvoru, posuvný mechanismus lze aktivovat téměř z libovolného nastavení, lze použít jako "ráčnový klíč" rychlé a snadné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic, vysoký převodový poměr (>1: 10) pro vysokou přítlačnou a upínací sílu proti čelistem, Vyrobeno ze speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE pro nejvyšší zatížení, Lze použít jako výkonný svěrák na cestách, Optimální ergonomické nastavení polohy ruky podle velikosti otvoru čelistí nebo klíče, Volitelně jsou k dispozici ochranné čelisti

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3249190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.