text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore ráčnový klíč 3300834


Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Objednací číslo 1Z233702
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 119
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 192
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 14
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 119
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 14
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 31.4
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 27.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.4
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.4
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82041100
Type Ratchet Spanner

Popis

Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z233702
EAN 4060833008341
UBB 500694947762
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300834
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.