Tools
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G2223
G2223.100.001
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
Gedore rázová zásuvka TX K30 E 10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
33
Průměr
12.5
Velikost (TX)
10
Délka (m)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
33
Průměr
12.5
Velikost (TX)
10
Délka (m)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Velikost připojení (mm)
10
Hloubka klíče (mm)
9
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2223.100.001
EAN
4010886626559
UBB
240122720768
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6265540
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce