text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavice TX K19 E 10


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal

Objednací číslo
Celková délka (mm) 38
Průměr 15
Velikost (TX) 10
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 38
Průměr 15
Velikost (TX) 10
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Hloubka klíče (mm) 9
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Objednací číslo G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6223110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.