text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavice 115 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 63, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 115
Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 115
Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 62
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 11500
HS kód
Model K 64 115
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 63, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2355.985.001
EAN 4010886637234
UBB 203120541644
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6372380

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.