text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power klíčová vložka K 21 L šířka 1 palec napříč plochami 36 mm délka 100 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1100
HS kód
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6185940

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.