text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power klíčová vložka K 21 šířka 1 palec napříč plochami 36 mm délka 60 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka (m) 67
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka (m) 67
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 610
HS kód
Model K 21 36
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2335.360.001
EAN 4010886618356
UBB 240122661517
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6183570

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.