text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Instalační kleště Gedore 8134-170 C


Pro vozy VW, AUDI a americké vozy, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná vanadová ocel GEDORE 31CrV3

Objednací číslo G3066.000.170
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 705
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 705
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
HS kód 8203200000
Type Installation Pliers

Popis

Pro vozy VW, AUDI a americké vozy, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná vanadová ocel GEDORE 31CrV3

Čísla materiálu

Objednací číslo G3066.000.170
EAN 4010886672204
UBB 240102197151
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6722030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.