text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 19 mm délka 250 mm obráceně


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 218
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 252
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 218
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 42
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 36.3
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.4
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.7
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 225
HS kód
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297361

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.