text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 14 mm délka 190 mm obráceně


Kroužek 13° posunutý od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 98
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 190
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 14
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 98
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 14
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 31.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 28.2
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.4
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 107
HS kód
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Kroužek 13° posunutý od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem

Čísla materiálu

Objednací číslo G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297310

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.