text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 13 mm délka 180 mm obráceně


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 81
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 180
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 13
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 81
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 30
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 25.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 89
HS kód
Model 7 UR 13
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2115.130.001
EAN 4010886889398
UBB 500503854134
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297302

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.