Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
G2115.110.001
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 11 mm délka 164 mm obráceně
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
165
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
11
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
11
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
26
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
22.5
Výška hlavy otevřený konec (mm)
4.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
8.1
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
66
HS kód
Zobrazit
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kroužek 13° posunutý od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2297280
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce