Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
G2115.100.001
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 10 mm délka 160 mm obráceně
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
53
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
160
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
53
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
10
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
23
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
21
Výška hlavy otevřený konec (mm)
4.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
7.7
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
57
HS kód
Zobrazit
Model
7 UR 10
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2115.100.001
EAN
4010886889367
UBB
500503853896
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2297272
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce