text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka přes plošky 15 mm délka 200 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Objednací číslo
Délka (mm)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 15
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 15
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 34
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 29.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9.8
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 108
HS kód
Model 7 R 15
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.150.001
EAN 4010886889299
UBB 500501918600
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297132

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.