text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč plochami 8 mm délka 140 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 141
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 8
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 8
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 19.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 17.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 3.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
HS kód
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297051

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.