text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč ploškami 16 mm délka 212 mm rovný


Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.

Objednací číslo
Délka (mm)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 215
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 16
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 137
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 16
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 35
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 31.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 10.2
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 119
HS kód
Model 7 R 16
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.160.001
EAN 4010886889282
UBB 500501918782
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297140

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.