text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný nástrčný klíč 626 šířka napříč plochami 10 x 11 mm L 120 mm plný otvor


S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 120
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 120
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Šířka hlavy malá (mm) 15
Šířka hlavy velká (mm) 16
Hloubka klíče malá (mm) 9
Hloubka klíče velká (mm) 9.5
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Socket Spanner

Popis

S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6525390

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.