text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Klíč na půlměsícové kroužky 304 14 x 17 mm délka 185 mm CV-ocel chromovaná


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných oblastech

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.5
Výška hlavy velká (mm) 8.5
Model půlměsíce Ano
Šířka hlavy malá (mm) 21.5
Šířka hlavy velká (mm) 25.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 150
HS kód 8204110000
Model 304 14x17
Type Half Moon Ring Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných oblastech

Čísla materiálu

Objednací číslo G2167.014.017
EAN 4010886647035
UBB 240120080827
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6470390

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.