Momentové klíče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9S125044
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
Momentový klíč Gedore TBN 16mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9S125044
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1027
Celková délka (mm)
408
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['27.000', '135.000']
Velikost připojení (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1027
Celková délka (mm)
408
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['27.000', '135.000']
Velikost připojení (mm)
16
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
760-50
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S125044
EAN
4002805928332
UBB
500642434830
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1824724