text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastavitelný klíč 62 P 15 max. 43 mm délka 380 mm


Velikosti 6" - 18" = ISO 6787, čelisti nastaveny na 15°, Velikost 24" = ISO 6787, čelisti nastaveny na 22,5°, švédský vzor, válec s levým závitem, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, fosfátová úprava, leštěné hlavy, fosfátované, leštěné hlavy, s otvorem pro zavěšení

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 1203
Délka (m) 375
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 43
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 1203
Délka (m) 375
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 43
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 43
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1060
HS kód
Type Adjustable Spanner

Popis

Velikosti 6" - 18" = ISO 6787, čelisti nastaveny na 15°, Velikost 24" = ISO 6787, čelisti nastaveny na 22,5°, švédský vzor, válec s levým závitem, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, fosfátová úprava, leštěné hlavy, fosfátované, leštěné hlavy, s otvorem pro zavěšení

Čísla materiálu

Objednací číslo G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6368430

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.