Nářadí na klíče
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
8O579861
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
Gedore Nastavitelný klíč 60 S 8 C max. 25 mm délka 207 mm se stupnicí nastavení
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8O579861
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
340
Délka (m)
202
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
340
Délka (m)
202
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
HS kód
Zobrazit
Type
Adjustable Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O579861
EAN
4010886873427
UBB
500642489206
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
1966316