text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastavitelný klíč 60 P 10 max. 30 mm délka 255 mm se stupnicí nastavení


Švédský vzor, váleček s levým závitem, se stupnicí, chrom-vanadiová ocel, fosfátová úprava, leštěné hlavy, chrom-vanadiová ocel, fosfátovaná, leštěné hlavy, s otvorem pro zavěšení

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 416
Délka (m) 253
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 416
Délka (m) 253
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 30
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 450
HS kód
Type Adjustable Spanner

Popis

Švédský vzor, váleček s levým závitem, se stupnicí, chrom-vanadiová ocel, fosfátová úprava, leštěné hlavy, chrom-vanadiová ocel, fosfátovaná, leštěné hlavy, s otvorem pro zavěšení

Čísla materiálu

Objednací číslo G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6380720

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.