text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč K 32 L 3/4 palce široký přes ploché plochy 33 mm délka 95 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 33
Délka (m) 95
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 33
Délka (m) 95
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 17
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 780
HS kód
Model K 32 L 33 (3/4W)
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2326.330.001
EAN 4010886628652
UBB 203120526223
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6286540

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.