Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
G2325
G2325.360.001
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
Gedore nástrčný klíč K 32 3/4 palce šířka napříč plochami 36 mm délka 56 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (m)
56
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
36
Délka (m)
56
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
19
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
460
HS kód
Zobrazit
Model
K 32 36
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2325.360.001
EAN
4010886628270
UBB
240120523610
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6282710