text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč K 19 1/2 palce šířka přes plošky 24 mm délka 45 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 13
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
HS kód
Model K 19 24
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6161410

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.