text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 30 3/8 palcový šestihran šířka napříč plochami 7 mm délka 47 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, * není normalizováno

Objednací číslo
Průměr 17.5
Délka (m) 47
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 19
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (m) 47
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 19
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 17.5
Velikost připojení (mm) 10
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 46
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, * není normalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2220.070.001
EAN 4010886827963
UBB 500503823527
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1643037

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.