text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 21 1 palcový šestihran šířka napříč plochami 17 mm délka 90 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizováno

Objednací číslo
Průměr 48
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Rozměry (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 48
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Rozměry (mm) 17
Velikost připojení (mm) 25
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 530
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6181010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.