text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 20 1/4“ šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 37 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, chromovaný, bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizovaný, chrom-vanadová ocel

Referência
Průměr 12
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Embalado por 1

Especificações

Průměr 12
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, chromovaný, bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizovaný, chrom-vanadová ocel

Números do artigo

Referência G2205.080.001
EAN 4010886617854
UBB 240122058110
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6178570

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.